Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMST1-75763 Herst.-Nr.: FMST1-75763 EAN/GTIN: 3253561757631 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Unterstellböcke mit jeweils vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche
- geeignet für den Einsatz von STANLEY® Einhandzwingen
- komfortabel zu transportieren durch integrierten Handgriff
- platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse
- robuste und bis 900 kg belastbare Metallkonstruktion
- rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
- seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden und diese platzsparend und komfortabel zu transportieren
- V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren
Weitere Informationen: | | Breite: | 112 mm | Höhe: | 265 mm | Länge: | 1120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Unterstellbock, unterstellbock stanley, pvc rohr, Aufbewahrungslösungen, Metall, Paar, Stanley |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,80* | € 103,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,87* | € 103,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,50* | € 103,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,47* | € 110,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 92,86* | € 124,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|