Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkzeugbox FatMax® Strukturschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Werkzeugbox FatMax S. Foam
Mobile Werkzeugbox FatMax S. Foam
Artikel-Nr.:
     415-stanFMST1-75761
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-75761
EAN/GTIN:
     3253561757617
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

STANLEY® FATMAX® Mobile Montagebox Strukturschaum mit Rädern.

Produktbeschreibung:

  • mobile Werkzeugbox FatMax "Structural Foam"
  • ergonomisch geformte Aussparung im Deckel zum einfachen Umschließen des HandgriffesvRobuster und belastbarer Teleskophandgriff aus Aluminium
  • mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
  • Metallhandgriff im Deckel eingelassen
  • IP-Klassifizierung: IP54 - Schutz vor Staubablagerung und gegen allseitiges Spitzwasser
  • große rostfreie Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloß
  • Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
310 mm
Länge:
710 mm
Schutzklasse:
IP 54
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, Aufbewahrungslösungen, Kunststoffbox, Montagebox, Stanley, Werkstatt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,31*
€ 60,26*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,51*
€ 60,38*
15 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,42*
€ 60,70*
€ 4,90*
ab € 46,96*
€ 60,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,85*
€ 67,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-70-326
ab € 45,62*
Ähnlich
Stanley
3253561947490
ab € 29,66*
Ähnlich
Stanley
FMST81083-1
ab € 57,70*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71219
ab € 37,20*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75792
ab € 26,93*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75791
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.