Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox FatMax® Structural Foam wasserdicht 584 x 305 x 267 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox FATMAX® Structural Foam (wasserdicht) 58,4 x 30,5 x 26,7 cm
Werkzeugbox FATMAX® Structural Foam (wasserdicht) 58,4 x 30,5 x 26,7 cm
Werkzeugbox FATMAX® “Structural Foam” (wasserdicht) 58,4 x 30,5 x 26,7 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-94-749
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-94-749
EAN/GTIN:
     3253561947490
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Produktbeschreibung:

  • professionelle Werkzeugbox mit 32l Volumen (28" Version)
  • Dichtigkeit IP53: Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
  • rundum laufende Gummiabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
  • Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
  • mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
  • robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen
  • seitliche Aussparungen für sicheren Griff beim Transport
  • große rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloß
Weitere Informationen:
Breite:
308 mm
Gewicht:
3,168 kg
Höhe:
267 mm
Länge:
584 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 30,57*
€ 36,53*
1 Tag
67
1
€ 5,50*
ab € 30,61*
€ 36,55*
5 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 36,58*
1
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 36,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 36,01*
€ 47,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-70-326
ab € 44,41*
Ähnlich
Stanley
FMST81083-1
ab € 57,72*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71219
ab € 37,22*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75761
ab € 45,19*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75792
ab € 27,86*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75791
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.