| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-16-257 Herst.-Nr.: 0-16-257 EAN/GTIN: 3253560162573 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stechbeitel mit durchgehender Klinge (“Thru-Tang")
- Klinge und Schlagkappe aus einem Stück
- optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze
- Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz
- hochqualitativer Kugellagerstahl - für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten
- Blatt gemäß ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen
- ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen - für festen Griff und maximale Kontrolle
Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Gewicht: | 0,239 kg | Länge: | 130 mm | Typ: | Stechbeitel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,30* | € 20,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,92* | € 21,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,62* | € 22,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,18* | € 22,53* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,85* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|