| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-16-253 Herst.-Nr.: 0-16-253 EAN/GTIN: 3253560162535 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stechbeitel mit durchgehender Klinge (“Thru-Tang")
- Klinge und Schlagkappe aus einem Stück
- optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze
- Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz
- hochqualitativer Kugellagerstahl - für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten
- Blatt gemäß ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen
- ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen - für festen Griff und maximale Kontrolle
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Gewicht: | 0,207 kg | Länge: | 125 mm | Typ: | Stechbeitel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,40* | € 19,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,03* | € 20,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,74* | € 20,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,31* | € 21,26* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,96* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|