Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammglocke IØ60 mm, 6 kant 22 x 82 mm und Bund 12 x 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammglocke mit Adapter ID: 60 mm,6 kant 22 x 82 mm und Bund 12 x 41 mm
Rammglocke mit Adapter ID: 60 mm,6 kant 22 x 82 mm und Bund 12 x 41 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1102807029
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1102807029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachspaten
Grabspaten
Hohlmeißel
Kanalmeißel

Solida Rammglocke, welche passend für den Einsatz in den unterschiedlichsten Hammertypen erhältlich ist, wird das Einschlagen von Pfählen oder Pfosten automatisiert und die Rammleistung gleichzeitig optimiert. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • einschlagen von Rohren und Pfählen in den Boden
    • Einsatz Landwirtschaft, Baumschulen, Gala- und Gartenbau, Straßenbau, Obst- und Hopfenanbau
    • Setzen von Zäunen bzw. Grundstücks- und Gewässerbegrenzung
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 22 x 82 mm
Gewicht:
2,9 kg
Innendurchmesser:
60 mm
Länge:
290 mm
Typ:
Rammglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1102095035
ab € 45,31*
Ähnlich
Solida Werk
1102120040
ab € 45,59*
Ähnlich
Solida Werk
1102150040
ab € 45,84*
Ähnlich
Solida Werk
1102652026
ab € 87,86*
Ähnlich
Solida Werk
1102653026
ab € 101,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.