Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendehaken 20,6 kg mit geschmiedetem Haken und Spitze, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendehaken 20,6 kg mit geschmiedetem Haken und Spitze, ohne Stiel
Wendehaken 20,6 kg mit geschmiedetem Haken und Spitze, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53965
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53965
EAN/GTIN:
     4011798396509
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken

Produktbeschreibung:

  • komplett mit geschmiedetem Haken und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Gewicht:
2,6 kg
Typ:
Wendehaken
Weitere Suchbegriffe: Eschenstiel, Forst, ohne Stiel, Schwarzwälder Wendehaken, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54064
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.