Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzwälder Wendehaken 1,6 kg mit Ring Ø 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwarzwälder Wendehaken 1,6 kg mit Ring Ø 155 mm
Schwarzwälder Wendehaken 1,6 kg mit Ring Ø 155 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53964
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53964
EAN/GTIN:
     4011798396400
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken

Produktbeschreibung:

  • FPA anerkannt
  • geschmiedet
  • mit Ring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Wendehaken
Weitere Suchbegriffe: Eschenstiel, Forst, ohne Stiel, Schwarzwälder Wendehaken, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53965
ab € 81,50*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53966
ab € 116,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.