Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PRESTIGE 3000 C5 2800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PRESTIGE 3000 C5 2800 W
Stromerzeuger PRESTIGE 3000 C5 2800 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoPRESTIGE3000C5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     PRESTIGE3000C5
EAN/GTIN:
     3499231003749
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Der Stromerzeuger PRESTIGE 3000 C5 mit Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausrüstung ist ideal geeignet für regelmäßige undhäufige Einsätze.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • hohe Tankkapazität
  • schall- und stoßdämmende Platten
  • robustes und leistungsfähiges Material

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,30
  • Autonomie 75% (h): 9,2
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 79

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ:CH270_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 208
  • Kapazität Öl (l): 0,60

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ringe und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

Lieferumfang:

  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
50 kg
Höhe:
460 mm
Länge:
570 mm
max. Leistung 1 Phase:
2,8 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
65 dB(A)
Schallleistungspegel:
94 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
12 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,77*
€ 1.536,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,53*
€ 1.478,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.210,66*
€ 1.440,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.178,80*
€ 1.402,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,02*
€ 1.331,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,46*
€ 1.315,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,26*
€ 1.291,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,72*
Zubehör
Kohler SDMO
R05M
ab € 88,11*
Zubehör
Kohler SDMO
RHO
ab € 51,16*
Zubehör
Kohler SDMO
R06
ab € 67,66*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 115,77*
Zubehör
Kohler SDMO
R30
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.