Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PERFORM 6500 C5 6300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PERFORM 6500 C5 6300 W
Stromerzeuger PERFORM 6500 C5 6300 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoPERFORM6500C5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     PERFORM6500C5
EAN/GTIN:
     3499231003664
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger PERFORM sind leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung fürhäufigen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: Einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 2,60
  • Autonomie 75% (h): 2,80
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 83

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH440_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 429
  • Kapazität Öl (l): 1,30

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
85,5 kg
Höhe:
590 mm
Länge:
810 mm
max. Leistung 1 Phase:
6,3 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Schallleistungspegel:
99 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
7,3 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,48*
€ 1.638,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,02*
€ 1.570,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.286,18*
€ 1.530,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.252,33*
€ 1.490,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,14*
€ 1.404,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,63*
€ 1.382,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,50*
€ 1.357,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,75*
Zubehör
Kohler SDMO
R05M
ab € 88,38*
Zubehör
Kohler SDMO
RBAC
ab € 75,06*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 116,25*
Zubehör
Kohler SDMO
RKS2
ab € 40,12*
Zubehör
Kohler SDMO
RLIFT2
ab € 80,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.