Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PERFORM 4500 XL C5 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PERFORM 4500 XL C5 4000 W
Stromerzeuger PERFORM 4500 XL C5 4000 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoPERFORM4500XLC5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     PERFORM4500XLC5
EAN/GTIN:
     3499231003626
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger PERFORM sind leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung fürhäufigen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,70
  • Autonomie 75% (h): 10,60
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 82

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH395_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Start: Reversierstart
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 277
  • Kapazität Öl (l): 1,10

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
66,5 kg
Höhe:
590 mm
Länge:
810 mm
max. Leistung 1 Phase:
4 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Schallleistungspegel:
96 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
18 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.112,70*
€ 1.217,79*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,56*
€ 1.233,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,05*
€ 1.467,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,54*
€ 1.385,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.134,67*
€ 1.350,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.104,82*
€ 1.314,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,48*
€ 1.235,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,54*
€ 1.219,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,56*
€ 1.212,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RKD1
ab € 63,54*
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,75*
Zubehör
Kohler SDMO
R05M
ab € 88,66*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB1HD
ab € 115,18*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 116,03*
Zubehör
Kohler SDMO
RKS2
ab € 40,02*
Zubehör
Kohler SDMO
RLIFT2
ab € 80,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.