Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PERFORM 3000 XL C5 RCD 2800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PERFORM 3000 XL C5 RCD 2800 W
Stromerzeuger PERFORM 3000 XL C5 RCD 2800 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoPERFORM3000XLC5RCD
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     PERFORM3000XLC5RCD
EAN/GTIN:
     3499231920497
sdmoperform3000xlc5rcd_db.pdf
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger PERFORM sind leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung fürhäufigen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
  • integrierter Diffentialschutz

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,30
  • Autonomie 75% (h): 10
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 81

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH270_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 208
  • Kapazität Öl (l): 0,60

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz + Differentialschutz

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
46,5 kg
Höhe:
460 mm
Länge:
650 mm
max. Leistung 1 Phase:
2,8 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
67 dB(A)
Schallleistungspegel:
95 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
13 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,68*
€ 1.493,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,95*
€ 1.407,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.152,62*
€ 1.371,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.122,29*
€ 1.335,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,89*
€ 1.252,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,17*
€ 1.238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,81*
€ 1.224,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.