Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger DIESEL 6500 TE XL C5 6500 VA nicht nach 32. BImSchV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger DIESEL 6500 TE XL C5 6500 VA nicht nach 32. BImSchV
Stromerzeuger DIESEL 6500 TE XL C5 6500 VA nicht nach 32. BImSchV
Artikel-Nr.:
     415-sdmoDIESEL6500TEXLC5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     DIESEL6500TEXLC5
EAN/GTIN:
     3499231003763
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger DIESEL kombinierten Vorteile einer langen Einsatzdauer undeiner extremen Langlebigkeit für alle professionellenApplikationen.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • hohe Tankkapazität
  • komfortables Handling durch ergonomische Griffe
  • elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 400
  • Phasenanzahl: dreiphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,20
  • Autonomie 75% (h): 13,30
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 93

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KD15-440E_C5
  • Verteilung: Diesel O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 440
  • Kapazität Öl (l): 1,50

Technische Daten Generator:

  • Technologie: Ringe und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz

Lieferumfang:

  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • wartungsfreie Batterie
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Dauerleistung 1 Phase:
6,5 kVA
Generator:
synchron
Gewicht:
108 kg
Höhe:
590 mm
Länge:
810 mm
max. Leistung 1 Phase:
5,2 kW
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Schallleistungspegel:
108 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
16 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.110,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.550,40*
€ 4.224,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.422,87*
€ 4.073,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.335,11*
€ 3.968,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.247,34*
€ 3.864,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.122,05*
€ 3.715,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.110,80*
€ 3.701,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,72*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB1HD
ab € 115,45*
Zubehör
Kohler SDMO
RBAC
ab € 75,07*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 115,77*
Zubehör
Kohler SDMO
RKDS4
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.