Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger DIESEL 4000 C5 3400 W nicht nach 32. BImSchV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger DIESEL 4000 C5 3400 W nicht nach 32. BImSchV
Stromerzeuger DIESEL 4000 C5 3400 W nicht nach 32. BImSchV
Artikel-Nr.:
     415-sdmoDIESEL4000C5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     DIESEL4000C5
EAN/GTIN:
     3499231004296
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger DIESEL kombinierten Vorteile einer langen Einsatzdauer undeiner extremen Langlebigkeit für alle professionellenApplikationen.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
  • geringer Verbrauch
  • komfortables Handling durch ergonomische Griffe
  • kompakter Rahmen mit Stoßband

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 0,90
  • Autonomie 75% (h): 4,80
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 92

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KD350_C5
  • Verteilung: Diesel O.H.V.
  • Ölschutz: Nein
  • Hubraum (cm³): 349
  • Kapazität Öl (l): 1,20

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

Lieferumfang:

  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
70 kg
Höhe:
590 mm
Länge:
810 mm
max. Leistung 1 Phase:
3,4 kW
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Schallleistungspegel:
108 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
4,3 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.848,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,32*
€ 2.564,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,99*
€ 2.469,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.021,79*
€ 2.405,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.968,59*
€ 2.342,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.875,73*
€ 2.232,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,03*
€ 2.212,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.848,84*
€ 2.200,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RKD1
ab € 63,12*
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,72*
Zubehör
Kohler SDMO
R05M
ab € 88,11*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB1HD
ab € 115,45*
Zubehör
Kohler SDMO
RBAC
ab € 75,07*
Zubehör
Kohler SDMO
RKDS1
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.