Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Temperature Spray 600° silber, 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
High Temperature Spray 600° silber, 400 ml
High Temperature Spray 600° silber, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-schull91072
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91072
EAN/GTIN:
     9002588910727
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auspufflackspray
Auspuffschutz-Spray
Auspuffschutzspray
Auspuffspray

Produktbeschreibung:

  • hitzebeständiger Lackspray bis zu 600°C für Ofenrohre, Auspuffe, etc.

Gefahrhinweis:

  • H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol, Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,95*
ab € 6,733*
€ 9,68575*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,80*
€ 11,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Dose
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 19,50* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 132,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
91063
ab € 6,94*
Ähnlich
Schuller
91080
ab € 6,27*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
91120
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.