Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rostschutzspray grau 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Rostschutzspray grau 400 ml
Rostschutzspray grau 400 ml
Schuller Eh'klar - Logo
Artikel-Nr.:
     415-schull91058
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91058
EAN/GTIN:
     9002588910581
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schuller
Lackspray
Abtönfarben
Abtönkonzentrat

Rostschutzspray grau 400 ml

Produktdaten:

  • Farbe: grau
  • Doseninhalt: E 520 = 400 ml
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+) ; Reizend (Xi) ; Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 24 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0132* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Dosen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Dose
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chromspray gold 400 ml
Schuller
91063
ab € 7,34*
Ähnlich
Chromspray silber 400 ml
Schuller
91064
ab € 7,34*
Ähnlich
High Temperature Spray 600° schwarz, 400 ml
Schuller
91073
ab € 6,66*
Ähnlich
High Temperature Spray 600° silber, 400 ml
Schuller
91072
ab € 6,66*
Ähnlich
Lackspray Decklacktransparent, 400 ml
Schuller
91069
ab € 5,80*
Ähnlich
Lackspray Grundlackweiß, 400 ml
Schuller
91068
ab € 5,80*
Ähnlich
Rostschutzspray rotbraun 400 ml
Schuller
91059
ab € 5,28*
Ähnlich
Zinkspray hell 400 ml
Schuller
91070
ab € 6,66*
Ähnlich
Zinkspray rein alu 400 ml
Schuller
91071
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG