Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackspray weiß matt 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackspray weiß matt 400 ml
Lackspray weiß matt 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-schull91003
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91003
EAN/GTIN:
     9002588910031
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Innen und Aussen
  • schnelltrocknender Acryllack mit hoher Deck- und Glanzkraft
  • mit selbstreinigendem Ventil
  • Gefahrengutklasse: ADR Klasse 2 Ziffer 5F

Gefahrhinweis:

  • H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol, Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß matt
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Typ:
Markierfarbe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 12,15* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 54 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
91068
ab € 5,41*
Ähnlich
Schuller
91090
ab € 7,11*
Ähnlich
Schuller
91001
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.