Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifpapier
>
Handschleifpapier
>
Metall-Schleifpapier
>
Artikel
Nassschleifpapier EasyCut K400, 230 x 280 mm, 3 Stück/SB verpackt
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull65067
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
65067
EAN/GTIN:
9002588650678
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Nassschleifpapier
Produktbeschreibung:
für Nassschliff
EasyCut
SB verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Körnung:
K 400
Länge:
280 mm
Schleiffläche:
230 x 280 mm
Typ:
Schleifpapier
... >
Materialbearbeitung
>
Schleifmittel
>
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe:
handschleifpapier p400
,
metall schleifpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,84667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nassschleifpapier EasyCut K120, 230 x 280 mm, 3 Stück/SB verpackt
Schuller
65059
ab € 2,83*
Ähnlich
Nassschleifpapier EasyCut K80, 230 x 280 mm
Schuller
65007
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen