Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassschleifpapier EasyCut K320, 230 x 280 mm, 3 Stück/SB verpackt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nassschleifpapier EasyCut K320, 230 x 280 mm, SB
Nassschleifpapier EasyCut K320, 230 x 280 mm, SB
Artikel-Nr.:
     415-schull65065
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     65065
EAN/GTIN:
     9002588650654
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Nassschleifpapier

Produktbeschreibung:

  • für Nassschliff
  • EasyCut
  • SB verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Körnung:
K 320
Länge:
280 mm
Schleiffläche:
230 x 280 mm
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,84667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
65059
ab € 2,83*
Ähnlich
Schuller
65007
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.