Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassschleifpapier EasyCut K240, 230 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassschleifpapier EasyCut K240, 230 x 280 mm
Nassschleifpapier EasyCut K240, 230 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull65013
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     65013
EAN/GTIN:
     9002588650135
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Nassschleifpapier
handschleifpapier p240
nassschleifpapier

Produktbeschreibung:

  • für Nassschliff
  • EasyCut
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Körnung:
K 240
Länge:
280 mm
Schleiffläche:
230 x 280 mm
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
65059
ab € 2,81*
Ähnlich
Schuller
65007
ab € 0,67*
Ähnlich
Schuller
65454
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.