Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies K280, 230 x 150 mm, 2 Stck. SB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schleifvlies K280, 230 x 150 mm
Schleifvlies K280, 230 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull60253
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60253
EAN/GTIN:
     9002588602530

Produktbeschreibung:

  • SB verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Körnung:
K 280
Länge:
230 mm
Typ:
Schleifvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
60280
ab € 35,80*
Ähnlich
Schuller
60201
ab € 1,18*
Ähnlich
Schuller
60251
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.