Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane 4 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzplane 4 x 6 m
Schutzplane 4 x 6 m
Artikel-Nr.:
     415-schull46508
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46508
EAN/GTIN:
     9002588465081
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkt
  • mit Metallösen
Weitere Informationen:
Breite:
4 m
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
6 m
Stärke:
90 g/m²
Typ:
Abdeckplane
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,98*
€ 22,69*
2 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 18,19*
€ 24,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46501
ab € 5,27*
Ähnlich
Schuller
46461
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.