Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abdeckplane 3 x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane 3 x 4 m
Abdeckplane 3 x 4 m
Schuller Eh'klar - Logo
Artikel-Nr.:
     415-schull45819
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45819
EAN/GTIN:
     9002588458199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
abdeckplane 4x4
abdeckplane 5x7m
abdeckplane 10x15

Abdeckplane 3 x 4 m

Einsatzbereich:

  • für Dampfsperre unter Parkett- und Laminatböden

Produktdaten:

  • Dicke: 100 my
  • Breite: 3 m
  • Länge: 4 m
Weitere Suchbegriffe: Schuller, Planen, Folie, Bauplane, Abdeckfolie, Abdeckpapier, Abdeckkarton, Abdeckmaschine, Abdeckvlies, Schutzfolie, Industrie-Schutzplane, abdecken, schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckplane 4 x 12,5 m
Schuller
45820
ab € 10,21*
Ähnlich
Abdeckplane 4 x 5 m
Schuller
45822
ab € 3,45*
Ähnlich
Abdeckplane 4 x 6 m
Schuller
45830
ab € 4,41*
Ähnlich
Abdeckplane 4 x 6 m
Schuller
45836
ab € 7,66*
Ähnlich
Abdeckplane extrastark 4 x 5 m
Schuller
45810
ab € 4,45*
Ähnlich
Abdeckplane leicht 4 x 12,5 m
Schuller
45802
ab € 2,13*
Ähnlich
Abdeckplane leicht 4 x 5 m
Schuller
45800
ab € 1,02*
Ähnlich
Abdeckplane stark 4 x 5 m
Schuller
45805
ab € 1,76*
Ähnlich
Bauplane 3 x 4 m
Schuller
45816
ab € 12,51*
Ähnlich
Bauplane 4 x 5 m
Schuller
45817
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG