Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Maler 38 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband Maler 38 mm x 50 m
Klebeband Maler 38 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45227
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45227
EAN/GTIN:
     9002588452272

Produktbeschreibung:

  • gute Qualität im Malerbereich
  • einzeln verpackt
  • Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk
  • Klebekraft: 4,5 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 50 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Gewicht:
89 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,145 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0684* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45003
ab € 2,68*
Ähnlich
Schuller
45223
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.