Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Maler 30 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband Maler 30 mm x 50 m
Klebeband Maler 30 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45226
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45226
EAN/GTIN:
     9002588452265

Produktbeschreibung:

  • gute Qualität im Malerbereich
  • einzeln verpackt
  • Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk
  • Klebekraft: 4,5 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 50 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Gewicht:
89 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,145 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 16.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,054* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45003
ab € 2,67*
Ähnlich
Schuller
45223
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.