Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Maler 25 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband Maler 25 mm x 50 m
Klebeband Maler 25 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45225
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45225
EAN/GTIN:
     9002588452258

Produktbeschreibung:

  • gute Qualität im Malerbereich
  • einzeln verpackt
  • Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk
  • Klebekraft: 4,5 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 50 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gewicht:
89 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,145 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0456* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.