Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Maler 19 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband Maler 19 mm x 50 m
Klebeband Maler 19 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45223
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45223
EAN/GTIN:
     9002588452234

Produktbeschreibung:

  • gute Qualität im Malerbereich
  • einzeln verpackt
  • Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk
  • Klebekraft: 4,5 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 50 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Gewicht:
89 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,145 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 24.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0346* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.