Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband X-Way Warning gelb/schwarz 50 mm x 33 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Warnband X-Way Warning gelb/schwarz 50 mm x 33 m
Warnband X-Way Warning gelb/schwarz 50 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     415-schull44982
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     44982
EAN/GTIN:
     9002588449821
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • dienen der Absperrung, dem Hinweis oder der Markierung von Gefahrenstellen
  • selbstklebend
  • aus witterungsbeständigem PE-Gewebe
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
33 m
Typ:
Warnband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,18576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
44980
ab € 7,38*
Ähnlich
Schuller
44981
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.