Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapezierschiene 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tapezierschiene 3 m
Tapezierschiene 3 m
Artikel-Nr.:
     415-schull30440
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     30440
EAN/GTIN:
     9002588304403
Suchbegriffe:
Cutterklingen
Cuttermesser
Ersatzklingen
Schnurlot

Produktbeschreibung:

  • zum Längsteilen von Tapetenbahnen mit dem Tapetenhaumesser
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
30320
ab € 5,06*
Ähnlich
Schuller
30310
ab € 5,65*
Ähnlich
Schuller
30330
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.