Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Profi-Werkzeugkoffer 89 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Profi-Werkzeugkoffer 89 l
Kunststoff-Profi-Werkzeugkoffer 89 l
Artikel-Nr.:
     415-rubi75965
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     75965
EAN/GTIN:
     8413797759655
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • großer Werkzeugkoffer
  • verfügt über Räder und Griffe für den Transport
  • Deckel mit 2 Objekthaltern und 4 Haken zur Befestigung von Gegenständen mittels elastischer Gummis (nicht enthalten)
  • bestehend aus einer inneren Schale mit 4 Fächern
  • interne Dimension: Länge 62 cm x Breite 35 cm x Höhe 41 cm
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Fassungsvermögen:
86 Liter
Höhe:
500 mm
Länge:
800 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Absperrband, Arbeitstisch, Farbpulver, Heissklebepistole, Rubi, Schlagschnur, Schnurspule, Werkzeugkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
66924
ab € 134,89*
Ähnlich
Rubi
70929
ab € 13,32*
Ähnlich
Rubi
65940
ab € 11,55*
Ähnlich
Rubi
65946
ab € 10,15*
Ähnlich
Rubi
65990
ab € 41,43*
Ähnlich
Rubi
71954
ab € 73,12*
Ähnlich
Rubi
80933
ab € 3,02*
Ähnlich
Rubi
05972
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.