Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Saugheber einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Saugheber einfach
Profi-Saugheber einfach
Artikel-Nr.:
     415-rubi66929
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     66929
EAN/GTIN:
     8413797669299
Datenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber rubi
saugheber

Der Profi-Saugheber einfach für die Handhabung von Keramikfliesen mit rauer bzw. leicht strukturierter Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse aus gespritztem Polycarbonat
  • metallverstärkt für mehr Tragkraft
  • ergonomischer Polypropylen-Griff für eine schnellere und sicherere Handhabung
  • Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Durchmesser:
120 mm
Tragkraft:
25 kg
Typ:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: doppelt, Flächenheber, Fliesenklopfer, Pumpsaugheber, Rubi, Saugheber einfach, Vakuumsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
66967
ab € 98,15*
Ähnlich
Rubi
66961
ab € 186,10*
Ähnlich
Rubi
28900
ab € 40,17*
Ähnlich
Rubi
72980
ab € 27,06*
Ähnlich
Rubi
60926
ab € 144,01*
Ähnlich
Rubi
66952
ab € 47,69*
Ähnlich
Rubi
18919
ab € 72,23*
Ähnlich
Rubi
21951
ab € 74,62*
Ähnlich
Rubi
18983
ab € 359,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.