Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeits-Mischquirl L-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigkeits-Mischquirl L-100
Flüssigkeits-Mischquirl L-100
Artikel-Nr.:
     415-rubi65934
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     65934
EAN/GTIN:
     8413797659344

Zum Mischen von ca. 5 - 15 kg Farbe ist der Flüssigkeits-Mischquirl L zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Sechskant-Anschluss 8 mm
  • Anschlussmöglichkeit an Rührgerät mit Bohrfutter (Art.-Nr. 71967
  • Mischmenge: 5 - 15 kg (65933) / 15 - 25 kg (65934)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Länge:
550 mm
passend für:
RUBIMIX-9/9 PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
65933
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.