Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantpad Halterung D: 100 mm M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantpad Halterung Ø 100 mm M14
Diamantpad Halterung Ø 100 mm M14
Artikel-Nr.:
     415-rubi62986
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     62986
EAN/GTIN:
     8413797629866
Suchbegriffe:
Dia-Handschleifpad
Dia-Pad
Diamant-Handschleifpad
Diamant-Pad

Die VELCRO Diamantpad Halterung ist für Diamantpolierpads Ø100 mm mit Klettverschluss einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • für Rubi - Polier- und Schleifpads sowohl nass als auch trocken mit M 14 Gewindeanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
100 mm
Typ:
Schleifpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 39 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 65 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 130 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
62977
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.