Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrer D: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Ø 100 mm
Diamant-Nassbohrkrone Ø 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi05981
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05981
EAN/GTIN:
     8413797059816

Die galvanisierte Diamant-Nassbohrkronen ist zum Einsatz mit Elektrobohrmaschine ohne Schlagfunktion zu verwenden. Der hochwertige Diamant bohrt Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Glas.

Produktbeschreibung:

  • Einsatz von Zentrierbohrführung (Ref. 50944) und Wassertank (Ref. 50947) zur Kühlung und Vermeidung unerwünschter Bewegungen der Bohrkrone während der Arbeit wird empfohlen
  • Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach bearbeitetem Material zwischen 400 und 1000 U / min
  • Korpus aus Stahl
  • Bohrkronenspitzen aus galvanisiertem Diamantwerkstoff
  • seitliche Öffnung zur besseren Kühlung und Entfernung festerReststoffe nach jeder Bohrung
  • für hohe Oberflächengüte und lange Standzeiten ist die angemessene Drehzahl zu wählen und während des Bohrens nur leichter Druck auszuüben
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
100 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04970
ab € 47,92*
Ähnlich
Rubi
05961
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.