Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrer D: 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Ø 55 mm
Diamant-Nassbohrkrone Ø 55 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi05967
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05967
EAN/GTIN:
     8413797059670

Die galvanisierte Diamant-Nassbohrkronen ist zum Einsatz mit Elektrobohrmaschine ohne Schlagfunktion zu verwenden. Der hochwertige Diamant bohrt Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Glas.

Produktbeschreibung:

  • Einsatz von Zentrierbohrführung (Ref. 50944) und Wassertank (Ref. 50947) zur Kühlung und Vermeidung unerwünschter Bewegungen der Bohrkrone während der Arbeit wird empfohlen
  • Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach bearbeitetem Material zwischen 400 und 1000 U / min
  • Korpus aus Stahl
  • Bohrkronenspitzen aus galvanisiertem Diamantwerkstoff
  • seitliche Öffnung zur besseren Kühlung und Entfernung festerReststoffe nach jeder Bohrung
  • für hohe Oberflächengüte und lange Standzeiten ist die angemessene Drehzahl zu wählen und während des Bohrens nur leichter Druck auszuüben
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
55 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 14 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 21 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 28 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 35 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
05961
ab € 11,75*
Ähnlich
Rubi
04962
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.