Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrer D: 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Ø 28 mm
Diamant-Nassbohrkrone Ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi05962
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05962
EAN/GTIN:
     8413797059625

Die galvanisierte Diamant-Nassbohrkronen ist zum Einsatz mit Elektrobohrmaschine ohne Schlagfunktion zu verwenden. Der hochwertige Diamant bohrt Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Glas.

Produktbeschreibung:

  • Einsatz von Zentrierbohrführung (Ref. 50944) und Wassertank (Ref. 50947) zur Kühlung und Vermeidung unerwünschter Bewegungen der Bohrkrone während der Arbeit wird empfohlen
  • Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach bearbeitetem Material zwischen 400 und 1000 U / min
  • Korpus aus Stahl
  • Bohrkronenspitzen aus galvanisiertem Diamantwerkstoff
  • seitliche Öffnung zur besseren Kühlung und Entfernung festerReststoffe nach jeder Bohrung
  • für hohe Oberflächengüte und lange Standzeiten ist die angemessene Drehzahl zu wählen und während des Bohrens nur leichter Druck auszuüben
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
28 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 27 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 45 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04970
ab € 47,92*
Ähnlich
Rubi
05961
ab € 11,75*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,30*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.