Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plus-Schneidrad D: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plus-Schneidrad Ø 8 mm
Plus-Schneidrad Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi01959
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     01959
EAN/GTIN:
     8413797019599
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
rubi schneidrad
schneidrad

Die RUBI PLUS Schneidrädchen ermöglichen eine außergewöhnliche Qualität beim Schneiden von Feinsteinzeugfliesen (Typ BIa) und glasierten Steinzeugfliesen (Typ BIIa) mit hoher Härte.

Produktbeschreibung:

  • aus Wolframkarbid, mit Titan oberflächenbehandelt
  • ausgestattet mit Kugellagern, was den Achsenverschleiß beseitigt und so die Lebensdauer des Schneidrächens erhöht
  • patentierte Schaftform für höchste Präzision und minimale Vibration
  • langlebig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Typ:
Schneidrad
Weitere Suchbegriffe: schneidrädchen 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
01945
ab € 8,59*
Ähnlich
Rubi
01906
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.