Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlaghaken 160 mm vierkant, feste Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
anschlaghaken 160 mm vierkant, feste Lasche
anschlaghaken 160 mm vierkant, feste Lasche
Artikel-Nr.:
     415-profi95283
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     95283
EAN/GTIN:
     4016092952833
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken

Anschlaghaken 160 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lasche vierkant, fest
Farbe:
schwarz
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 160mm, putzhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
76868
ab € 1,66*
Ähnlich
profibau
95280
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.