Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viskose-Ersatzbelag gerastert 300 x 150 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viskose-Ersatzbelag, gerastert, 300 x 150 x 30 mm
Viskose-Ersatzbelag, gerastert, 300 x 150 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80239
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80239
EAN/GTIN:
     4016092802398
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Fliesenschwamm
Fliesenwaschbrett
Fliesenwaschset

Viskose-Ersatzbelag, gerastert, 300 x 150 x 30 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerastert
Breite:
150 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
30 mm
Typ:
Ersatzbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 21 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 28 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 35 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80231
ab € 3,46*
Ähnlich
profibau
80003
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.