Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag-Pad grob 240 x 120 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eratzbelag-Pad grob 240 x 120 x 20 mm
Eratzbelag-Pad grob 240 x 120 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80211
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80211
EAN/GTIN:
     4016092802114

Produktbeschreibung:

  • zum Reinigen von allen Wand- und Bodenbelägen
  • kann zum Vorwaschen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
grobporig
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Stärke:
20 mm
Typ:
Ersatzbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 42 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 63 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 84 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
81717
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.