Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag - Schwammgummi orange, grobporig, 300 x 220 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbelag - Schwammgummi orange, grobporig, 300 x 220 x 18 mm
Ersatzbelag - Schwammgummi orange, grobporig, 300 x 220 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78302
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78302
EAN/GTIN:
     4016092783024

Produktbeschreibung:

  • Schwammgummi
Weitere Informationen:
Ausführung:
grobporig
Breite:
220 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
18 mm
Typ:
Ersatzbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78304
ab € 1,91*
Ähnlich
profibau
75248
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.