Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDMA Verbundzange Einhandbedienung 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDMa Verbundzange Einhandbedienung
EDMa Verbundzange Einhandbedienung
Artikel-Nr.:
     415-profi77360
Hersteller:
     EDMA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092773605
Suchbegriffe:
Profil-Verbundzange
Profilverbundzange
Profilzange
Verbundzange

EDMA Verbundzange Einhandbedienung

Produktbeschreibung:

  • Stanzverbindung ohne bohren oder nieten
  • für C-Profile und U-Profile
  • max. Blechstärke: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Typ:
Verbundzange
Weitere Suchbegriffe: verbundzange edma, profil verbundzange, Abisolierzange, Bolzenschneider, Gripzange, Monierzange, profi-baubedarf, Rohrzange, Seitenschneider, Wasserpumpenzange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77018
ab € 42,53*
Ähnlich
profibau
77072
ab € 54,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.