Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen geschmiedet 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 100 cm, Ø-20 mm
Nageleisen 100 cm, Ø-20 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi76491
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76491
EAN/GTIN:
     4016092764917
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 100cm

Produktbeschreibung:

  • aus geschmiedetem Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
100 cm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,67*
Ähnlich
profibau
76537
ab € 7,79*
Ähnlich
profibau
78028
ab € 12,73*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.