Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 19 mm Sechskant, 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75484
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75484
EAN/GTIN:
     4016092754840
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 100cm

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Mangan-Silicium-Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Länge:
100 cm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,70*
Ähnlich
profibau
76537
ab € 7,84*
Ähnlich
profibau
78028
ab € 12,71*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.