Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 19 mm Sechskant, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 19 mm Sechskant, 80 cm
Nageleisen 19 mm Sechskant, 80 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi75479
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75479
EAN/GTIN:
     4016092754796
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 800 mm

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Mangan-Silicium-Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,67*
Ähnlich
profibau
76537
ab € 7,79*
Ähnlich
profibau
78028
ab € 12,73*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.