Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 19 mm Sechskant, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 19 mm Sechskant, 60 cm
Nageleisen 19 mm Sechskant, 60 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi75478
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75478
EAN/GTIN:
     4016092754789
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Mangan-Silicium-Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nageleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75487
ab € 6,58*
Ähnlich
profibau
76537
ab € 6,69*
Ähnlich
profibau
78028
ab € 10,96*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.