Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen geschmiedet 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 60 cm, Ø-20 mm
Nageleisen 60 cm, Ø-20 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi75476
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75476
EAN/GTIN:
     4016092754765
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm

Produktbeschreibung:

  • aus geschmiedetem Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
60 cm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,65*
Ähnlich
profibau
76537
ab € 7,84*
Ähnlich
profibau
78028
ab € 12,73*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.