Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4 Zoll C 6,3 Bits - TX 15 x 25 mm


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - TX 15x25, Länge: 25mm
Tik-Tak Dose à 20 Stück 1/4" c 6,3 bits - TX 15x25, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55290
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092552903

Tik-Tak Dose - 1/4 Zoll Bits TX 15 x 25 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
TX 15
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
1 Dose enthält 20 Stück (ab € 0,3875* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
78866
ab € 7,33*
Ähnlich
ASW
ab € 4,71*
Ähnlich
ASW
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.