Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits - TX 30x25 mm 1/4 Zoll C 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
bits - TX 30x25, 1/4" c 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück, Länge: 25mm
bits - TX 30x25, 1/4" c 6,3 verpackt im Polybeutel à 10 Stück, Länge: 25mm
Artikel-Nr.:
     415-profi55274
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092552743

Bits - TX 30x25 mm 1/4 Zoll C 6,3

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Größe:
TX 30
Länge:
25 mm
Typ:
Torx-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 24 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
ab 36 Beutel
€ 5,22*
€ 6,21
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 5,08*
€ 6,05
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 4,65*
€ 5,53
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
ab 36000 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
78866
ab € 6,22*
Ähnlich
ASW
ab € 3,92*
Ähnlich
ASW
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.