Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Aluminium 1 Kopf, Tragkraft 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber Aluminium 1 Kopf, Tragkraft 40 kg
Saugheber Aluminium 1 Kopf, Tragkraft 40 kg
Artikel-Nr.:
     415-profi46978
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     46978
EAN/GTIN:
     4016092469782
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber tragfähigkeit 40 kg
saugheber

Der Saugheber eignet sich für alle Materialien mit glatten, gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffe, Bleche, beschichtetes Holz, Marmor, Kunststein, Fliesen usw..

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium-Druckguss
  • ein Saugkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Kopf
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
540 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.